그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형톱 |
A | 12.0 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
베벨 용량 | 50 학위 |
베벨 스톱 | 50 학위 |
블레이드 직경 | 7.25 " |
블레이드 측 | 권리 |
브레이크 유형 | 전기 |
유선 / 무선 | 코드가없는 |
절단 깊이 @ 45 Deg. | 1-7 / 8 " |
절단 깊이 @ 90 Deg. | 2-1 / 2 " |
핸들 타입 | 부드러운 그립 |
무부하 RPM | 5800 |
도체 수 | 0 |
신발 소재 | 마그네슘 |
도구 길이 | 13.75 " |
도구 무게 | 12.4의 파운드 |
전압 | 18 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
A. 최대 블레이드 속도는 5800RPM으로 빠르고 효율적인 커팅 성능을 보장합니다.
A. 예, 이 Milwaukee 2732-21HD 원형톱은 절단 깊이를 조절할 수 있어 다양한 프로젝트 요구 사항에 대한 유연성을 제공합니다.
A. 베벨 각도 범위는 오른쪽으로 0도에서 50도까지이며 베벨 절단에 다양한 용도를 제공합니다.
A. 예, 빠르고 정확한 각도 조정을 위해 50도 베벨 스톱이 있습니다.
A. 키트에는 (1) 기본 도구, (1) 배터리, (1) 충전기와 계약자 가방, 다중 전압 급속 충전기, REDLITHIUM 고출력 배터리 팩 및 렌치가 포함되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.