항목 | 원형톱 |
A | 15.0 |
암페어 @ 120V | 15 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
베벨 용량 | 60 학위 |
블레이드 직경 | 10.25 " |
블레이드 측 | 권리 |
브레이크 유형 | 전기 |
코드 길이 | 12ft. |
절단 깊이 @ 45 Deg. | 2-3 / 4 " |
절단 깊이 @ 90 Deg. | 3-13 / 16 " |
핸들 타입 | 보석 |
무부하 RPM | 5200 |
도체 수 | 2 지휘자 |
신발 소재 | 항공기 알루미늄 |
도구 길이 | 17.5 " |
도구 무게 | 17.8의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 17.93 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 35.31 |
HS 코드 | 8202390080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.