항목 | 왕복 톱 키트 |
조절 가능한 신발 | 가능 |
배터리 용량 | 8 아 |
블레이드 타입 | 1/2" 유니버설 탱 |
핸들 타입 | 부드러운 그립 |
맥스. 분당 스트로크 | 3000 |
전원 | 코드가없는 |
신발 소재 | 강철 |
스트로크 길이 | 1-1 / 4 " |
도구 길이 | 18-7 / 8 " |
가변 속도 | 가능 |
전압 | 18 VDC |
선박 중량 (kg) | 5.17 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 배터리 용량 | 코드 길이 | 핸들 타입 | 도구 길이 | 도구 무게 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6538-21 | 15.0 | - | 10ft. | - | 18.75 " | 9.8의 파운드 | 120 | ₩ 422,502 | ||
6509-31 | 12.0 | - | 8ft. | - | 19 " | 7.1의 파운드 | 120 | ₩ 292,705 | ||
6519-31 | 12.0 | - | 8ft. | - | 19 " | 7.1의 파운드 | 120 | ₩ 292,705 | ||
2719-21 48-11-1850 | - | 5 아 | - | 부드러운 그립 | 6-1 / 2 " | - | 18 VDC | ₩ 984,602 | ||
2732-21HD 48-11-1880 | - | 12 아 | - | - | 13-3 / 4 " | - | 18 VDC | ₩ 1,396,045 | ||
2821-22 | - | 5 아 | - | D- 핸들 | 17 7 / 64 " | 6.8의 파운드. | 18V DC | ₩ 953,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.