Milwaukee 2466-20 디지털 토크 렌치는 자동차, 건설 및 산업 환경에서 정확한 토크 적용을 위해 설계된 정밀 도구입니다. 실시간 토크 모니터링을 위한 디지털 디스플레이가 있어 사양에 맞게 패스너를 정확하게 조일 수 있습니다. 이 다용도 도구는 효율성과 신뢰성을 향상시켜 중요한 연결부를 과도하게 조이거나 덜 조이는 위험을 줄입니다.
특징:
- 효율적이고 안정적인 작동을 위한 브러시리스 모터가 있으며 효율적인 재고 있음 관리를 위한 무선 도구 추적 기능이 있습니다.
- 이 디지털 토크 렌치는 강도와 수명을 위해 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었습니다.
- 인라인 핸들 디자인으로 사용이 간편하고 LED 조명을 통해 토크 알림을 제공하여 작동 중 사용자 인식을 향상시킵니다.
- 이 디지털 토크 렌치는 진동 감소, 향상된 가시성 및 지속적인 속도 설정을 위한 내장 조명을 처리합니다.
- 다양하고 편리한 사용을 위해 직각 렌치 구성을 갖추고 있으며 안전하고 안정적인 고정을 위해 볼 멈춤쇠 앤빌이 장착되어 있습니다.
- 이 디지털 토크 렌치에는 편리한 보관 및 운반을 위한 케이스가 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Milwaukee 2466-20 디지털 토크 렌치는 어떤 전원을 사용합니까?
A. 이 토크 렌치는 무선이며 M12 배터리 시스템으로 작동하여 이동성을 높입니다.
Q. 밀워키 디지털 토크 렌치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 토크 요구 사항, 정확도, 전원 호환성, 모터 유형, 구조 내구성, 크기, 디지털 디스플레이 기능, 추가 기능 및 애플리케이션 적합성이 포함됩니다.
Q. 밀워키 2466-20 디지털 토크 렌치를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 개인 보호를 위해 보안경과 장갑을 착용하십시오.
- 올바른 공구 작동을 위해 사용 설명서를 철저히 읽고 이해하십시오.
- 사고를 최소화하려면 조명이 밝고 정돈된 작업 공간을 만드십시오.
- 너무 조이거나 너무 조이지 않도록 정확한 토크 값을 다시 확인하고 설정하십시오.
- 손상이나 사고를 방지하려면 적합한 소켓과 부속품을 사용하십시오.
- 승인된 Milwaukee 배터리 및 충전기를 사용하여 적절한 배터리 취급 절차를 따르십시오.
- 공구를 과도하게 확장하지 말고 안정적인 위치에서 사용하여 제어하십시오.
- 토크 적용 중 예상치 못한 움직임을 방지하기 위해 공작물 안정성을 보장합니다.
- 정확한 체결을 위해 LED 조명 등 토크 알림에 주의하세요.
- 공구의 마모, 손상 또는 오작동 여부를 정기적으로 검사하고 유지관리하십시오.
- 핸들 진동에 주의하고 그립을 조정하여 제어력을 강화하고 피로를 줄이세요.
Q. 이 디지털 토크 렌치를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
A.
- 가혹한 화학 물질을 피하면서 깨끗하고 젖은 천으로 외부 표면을 닦으십시오.
- 극한의 온도와 습도로부터 보호하여 건조하고 안전한 장소에 보관하십시오.
- 정기적으로 마모, 손상 또는 느슨한 구성 요소가 있는지 확인하고 즉시 해결하십시오.
- 정확한 토크 판독을 위해 권장 교정 일정을 준수하십시오.
- 정확성을 유지하려면 도구를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 먼지와 손상을 방지하기 위해 보관 중에는 보호 케이스를 사용하십시오.
- 마모와 변형을 방지하기 위해 지정된 토크 범위 내에서 작동하십시오.
- 과도한 습기를 피하고 부드럽고 마른 천으로 디지털 디스플레이와 컨트롤을 청소하십시오.
- 지정된 경우 움직이는 부품에 권장 윤활제를 조금만 바르십시오.