그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무선 래칫 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 팩 교체 | 2XKZ6 |
클러치 스타일 | 래칫 휠 장치 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
핸들 타입 | 권총 그립 |
최대. 토크 | 30 피트-파운드 |
무부하 RPM | 250 |
도구 길이 | 10.75 " |
도구 무게 | 1.5의 파운드 |
전압 | 12.0 |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 항목 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2457-20 | 3 / 8 " | 무선 래칫 | 35 피트-파운드 | ₩ 303,257 | ||
2457-21, 48-11-2420 | - | 래칫 키트 | - | ₩ 635,775 | ||
2457-21, 2351-20 | - | 래칫 키트 | - | ₩ 601,422 | ||
2457-21, 48-11-2440 | - | 래칫 키트 | - | ₩ 677,005 | ||
2569-20 | - | 래칫 휠 장치 | - | ₩ 567,682 | ||
2367-20, 2567-20 | - | 래칫 휠 장치 | - | ₩ 589,295 | ||
2457-20, 48-11-2420 | - | 래칫 휠 장치 | - | ₩ 446,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.