그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 진정한 RMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | + /-0.5의 % |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
교정 인증서 | NIST |
용량 범위 | 0.1 ~ 1000uF |
카운트 | 6000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 고 대비 화이트 온 블랙 LCD |
주파수 카운터 범위 | 10Hz ~ 50kHz |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 40메가옴 |
최소 최대. 기억 | 가능 |
멀티 미터 스타일 | 전체 크기 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
온도. 범위 | -40 ~ 752도 F (-40 ~ 400도 C) |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 카운트 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-20 | 아니 | 9999 | 백라이트 블랙 온 화이트 LCD | ₩ 318,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.