그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 등 |
기본 스타일 | 클램프/후크 |
초점 | 조절할 수 있는 |
램프 수명 | 8 시간. |
램프 유형 | LED |
루멘 | 1350 |
배터리의 수 | 1 |
특별기능 | 고화질 출력 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
도구 길이 | 47-33 / 64 " |
전압 | 12 |
물 침투 등급 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 배터리의 수 | 특별기능 | 도구 길이 | 전압 | 물 침투 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-24-0146 | 160 | 2 시간. | 12V | 1 | - | - | 12.0 | 지정되지 않음 | ₩ 74,217 | ||
2735-20 | 160 | 12 시간. | 18V | 1 | - | - | 18.0 | 지정되지 않음 | ₩ 103,477 | ||
2122-20 48-11-1850 | 2500 | - | - | 1 | 로우 프로파일 디자인, 스프링 장착 클램프, 독립적인 이중 회전 헤드 디자인, 3가지 모드, 모든 유틸리티 버킷에 적합, 걸이 후크, 광 출력-스팟/플러드/스팟-플러드 | 8-1 / 2 " | 18 | IP56 | ₩ 2,116,397 | ||
2119-22 | 350 | - | - | 2 | 모든 범용 핫 스틱에 적합, 40피트 충격 방지 | 7-13 / 32 " | 4 | IP67 | ₩ 406,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.