KERN AND SOHN CPB-N 시리즈 계수 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 길이: 350 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 295 X 225 mm , 정착 시간: 2 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 225 mm , 계량면 폭: 295 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPB 15K0.2N | 315 X 350 X 100 mm | 100 mm | +/-0.0008kg | 250mg | 2.5g | g | ₩ 465,054 | |
B | CPB 6K0.1N | 315 X 350 X 105 mm | 105 mm | +/-0.0004kg | 100mg | 1g | g | ₩ 465,054 | |
C | CPB 30K0.5N | 315 X 350 X 110 mm | 110 mm | +/-0.002kg | 500mg | 5g | Kg | ₩ 465,054 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 셔 액세서리
- 전기 밴드 파일
- 배기 가스 히터 액세서리
- 납땜 인두 총 및 냄비
- 송풍기 지원
- 낙상방지
- 실험실 기기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 후크
- SPA 수영장 펌프
- GENERAL CABLE 외부 플랜트 케이블
- KIDDE 잠금 상자
- AMS 코어 및 오거 팁이있는 Signature 시리즈 분할 코어 샘플러
- BUSSMANN 1025TD 시리즈 표면 실장 퓨즈
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Tyvek PAPR 후드 어셈블리
- APOLLO VALVES A127 시리즈 감압 자동 제어 밸브
- ALVORD POLK 미터법 왼손 나선형 테이퍼 핀 리머
- JET TOOLS 벨트/디스크 마무리 기계
- CDI CONTROL DEVICES 체크 밸브
- HUMBOLDT 카운터, 자동