그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 낮은 리드 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-3 / 8 " |
연결 유형 | 스레드 된 |
크래킹 압력 | 0.75 ~ 1 psi |
흐름 | 76gpm |
길이 | 4" |
자재 | 브론즈 |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
장착 위치 | 디스크 아래에서 오는 압력으로 |
전체 높이 | 2.375 " |
크기 | 1.5 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP509-14 | 스레드 된 | 3.3gpm | 2.125 " | 1.437 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 145,705 | |
UP509-38 | 스레드 된 | 6gpm | 2.125 " | 1.437 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 145,705 | |
UP509-12 | 스레드 된 | 10gpm | 2 5 / 16 " | 1.437 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 145,705 | |
UP509-34 | 스레드 된 | 18gpm | 2.625 " | 1 11 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 167,352 | |
업509 1 | 스레드 된 | 31gpm | 3.25 " | 2" | 1" | 1" | ₩ 230,230 | |
UP509-114 | 스레드 된 | 54gpm | 3 9 / 16 " | 2.125 " | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 320,547 | |
업509 2 | 스레드 된 | 131gpm | 4.75 " | 2 13 / 16 " | 2" | 2" | ₩ 556,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.