MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 버터 플라이 밸브 전자식 6 In
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
연결 | 플랜지 |
러그 Dia. | 3 / 4-10 |
맥스. 수압 | 150psi WOG |
산 | 직접 |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
시트 재질 | EPDM |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8481803030 |
원산지 | CN |
모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 연결 | 맥스. 수압 | 산 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC23E 2 | EPDM | 주철 | 4.75 " | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 4 | 2" | ₩ 2,096,412 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | 주철 | 5.5 " | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 4 | 2.5 " | ₩ 2,223,620 | |
GLC23E 3 | EPDM | 주철 | 6" | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 4 | 3" | ₩ 2,133,810 | |
GLC23E 4 | EPDM | 주철 | 7.5 " | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 8 | 4" | ₩ 2,719,290 | |
GLC23E 5 | EPDM | 주철 | 8.5 " | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 8 | 5" | ₩ 3,560,742 | |
GLC23E 8 | EPDM | 주철 | 11.75 " | 플랜지 | 150psi WOG | 직접 | 8 | 8" | ₩ 6,458,200 | |
MBEOO-1 " | 바이 턴 | 브론즈 | - | NPT | 175psi WOG | 브라켓 | - | 1" | ₩ 1,435,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.