MILWAUKEE VALVE CL223E 6 버터 플라이 밸브 러그 6 인치 주철 Epdm 라이너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
디스크 재료 | 알루미늄 / 청동 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | EPDM |
러그 Dia. | 3 / 4-10 |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
스타일 | 7월 |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 11.64 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8481803030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 온도. 범위 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 맥스. 수압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL223E 2 | 2" | 주철 | 4.75 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 271,372 | ||
CL223E 2 1/2 | 2.5 " | 주철 | 5.5 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 280,455 | ||
CL223E 3 | 3" | 주철 | 6" | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 302,015 | ||
CL223E 4 | 4" | 주철 | 7.5 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 401,415 | ||
CL223E 5 | 5" | 주철 | 8.5 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 529,445 | ||
CL223E 8 | 8" | 주철 | 11.75 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 지레 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 868,822 | ||
CL323E 6 | 6" | 주철 | 9.5 " | 화씨 -30 ~ 250도 | 알루미늄 / 청동 | 작동되는 기어 | EPDM | 200의 PSI | ₩ 840,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.