그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 조절기 키트 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 산소 540 / 연료 510 |
CGA 연결 콘센트 | 산소 9/16 "-18 RH / 연료 9/16"-18 LH |
실린더 가스 | 산소와 연료 |
배송 | 100psi 산소 / 15psi 연료 |
공급 압력 범위 | 산소 100 psig / 연료 15 psig |
다이어프램 재질 | 네오프렌 |
가스 서비스 | 아세틸렌, 액화 프로판, 산소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 산소 0 ~ 150 PSIG / 연료 0 ~ 30 PSIG |
인 레트 연결 | CGA-540 산소 / CGA-510 아세틸렌 / LP |
입구 게이지 | 산소 0 ~ 4000 / 연료 0 ~ 400 psi |
맥스. 입구 압력 | 4000psi / 400psi |
콘센트 연결 | 9/16 "-18 RH 산소 / 9 / 16"-18 LH 연료 |
전체 길이 | 4.5 " |
레귤레이터 용량 | 중간 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 0 ~ 4000 psi 산소 / 0 ~ 400 psi 연료 |
타입 | 단일 단계, 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.55 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CGA 연결 입구 | 가스 서비스 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HTTP5 | 산소 540 / 연료 300 | 아세틸렌, 산소 | CGA-540 산소 / CGA-300 아세틸렌 | ₩ 681,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.