MILLER-SMITH EQUIPMENT 산소 및 연료 조절기 세트
필터
몸 Dia .: 2" , 본체 재질: 황동 , CGA 연결 콘센트: 산소 9/16 "-18 RH / 연료 9/16"-18 LH , 실린더 가스: 산소와 연료 , 전달 압력 범위: 산소 100 psig / 연료 15 psig , 다이어프램 재질: 네오프렌 , 납품 압력을 측정합니다: 산소 0 ~ 150 PSIG / 연료 0 ~ 30 PSIG , 입구 게이지: 산소 0 ~ 4000 / 연료 0 ~ 400 psi , 맥스. 입구 압력: 4000psi / 400psi , 콘센트 연결: 9/16 "-18 RH 산소 / 9 / 16"-18 LH 연료 , 전체 길이: 4.5 " , 단계: 하나의 , 유형: 단일 단계, 중간 의무
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 오일 게이지 줄자
- PVC 히터 / 벤더
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 유압 호스
- 공기압 도구
- 자동차 전기
- 납땜
- 리프팅 하드웨어
- PARKER VS216P 시리즈, 감소 니플
- APPROVED VENDOR 표면 온도 프로브
- PALADIN 케이블 커터 전단 절단 6-1 / 2 인치
- BETA TOOLS 볼 엔드 육각 키
- VULCAN HART 부싱 감소
- HOFFMAN Concept Series 경사형 상단 벽 장착 인클로저
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H78 밀 체인
- BOSTON GEAR 인라인 유성 기어박스
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 70-100A 범위