그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 3.6 " |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 540 |
실린더 가스 | 산소 |
배송 | 0 ~ 275 psi |
공급 압력 범위 | 0-275psig, 0-19바 |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 산소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 시그, 바 |
인 레트 연결 | CGA-540 |
입구 게이지 | 0-4000 psi / bar |
맥스. 입구 압력 | 3500의 PSI |
콘센트 연결 | 5/8 "-18RH 내부 |
전체 길이 | 6.75 " |
압력 등급 | 3,000 psi 최대 입구 |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 단일 단계 |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.