항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 580 |
실린더 가스 | 질소 |
배송 | 0.40 ~ 0.60 psi |
공급 압력 범위 | 0.40 - 0.60psig |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 질소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 시그, 바 |
인 레트 연결 | CGA-580 |
입구 게이지 | 0-4000 psi / bar |
맥스. 입구 압력 | 3500의 PSI |
콘센트 연결 | 1/2 인치 FNPT |
전체 길이 | 6.75 " |
압력 등급 | 3,000 psi 최대 입구 |
레귤레이터 용량 | 중간 의무 |
인턴십 | 세 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 3 단계 |
선박 중량 (kg) | 5.29 |
선박 높이 (cm) | 42.42 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 44.7 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인턴십 | 몸 Dia. | CGA 연결 입구 | 타입 | 실린더 가스 | 공급 압력 범위 | 가스 서비스 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16347-3 | 세 | 2" | 580 | 3 단계 | 질소 | 0.40 - 0.60psig | 질소 | CGA-580 | ₩ 5,642,927 | ||
40-275-540 | 하나의 | 3.6 " | 540 | 단일 단계 | 산소 | 0-275psig, 0-19바 | 산소 | CGA-540 | ₩ 662,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.