그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 3.25 " |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 510 |
CGA 연결 콘센트 | 9 / 16-18 LH B |
실린더 가스 | 아세틸렌 |
배송 | 15의 PSI |
공급 압력 범위 | 15의 PSI |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 아세틸렌 |
게이지 크기 | 2.5 |
게이지 공급 압력 | 30 |
인 레트 연결 | CGA-510 |
입구 게이지 | 4000의 PSI |
맥스. 입구 압력 | 400의 PSI |
콘센트 연결 | 9/16 "-18 LH B |
전체 길이 | 6" |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 400의 PSI |
타입 | 단일 단계 |
선박 중량 (kg) | 4.04 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입구 게이지 | CGA 연결 입구 | CGA 연결 콘센트 | 맥스. 입구 압력 | 콘센트 연결 | 실린더 가스 | 공급 압력 범위 | 가스 서비스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-175-540 | 4000의 PSI | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500의 PSI | 9/16 "-18 RH B | 산소 | 175의 PSI | 산소 | ₩ 699,720 | ||
40-175-540S | 4000의 PSI | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500의 PSI | 9/16 "-18 RH B | 산소 | 175의 PSI | 산소 | ₩ 846,265 | ||
40-15-300 | 4000의 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 아세틸렌 | 15의 PSI | 아세틸렌 | ₩ 784,490 | ||
40-15-300S | 4000의 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 아세틸렌 | 15의 PSI | 아세틸렌 | ₩ 903,245 | ||
40-15-510 | 4000의 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | 아세틸렌 | 15의 PSI | 아세틸렌 | ₩ 704,795 | ||
40-50-510 | 400의 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400의 PSI | 9/16 "-18 LH B | LP 가스 | 50의 PSI | 액화 프로판 | ₩ 719,705 | ||
40-275-580 | 4000의 PSI | 580 | 5 / 8-18 RH 내부 | 3500의 PSI | 5/8 "-18 RH 내부 | 질소 | 275의 PSI | 질소 | ₩ 715,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.