그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고순도 가스 조절기 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 황동 |
CGA 연결 입구 | 350 |
CGA 연결 콘센트 | 1/8 "황동 튜브 피팅 크롬 니들 밸브 |
부피 계수 | 0.090 |
실린더 가스 | 수소 |
배송 | 0 ~ 150 psi |
공급 압력 범위 | 0 ~ 150 psi |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
가스 서비스 | 수소 |
게이지 크기 | 2.5 " |
게이지 공급 압력 | 0 ~ 200 PSIG |
인 레트 연결 | CGA-350 |
입구 게이지 | 0 ~ 4000 psi |
맥스. 입구 압력 | 3500의 PSI |
콘센트 연결 | 1/8 "황동 튜브 피팅 |
전체 길이 | 4.75 " |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 단일 단계, 고순도, 분석, 고압 |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 특수 가스 조절기 | - | 2.5 " | 니켈 도금 | 비 부식성 불활성 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000의 PSI | ₩ 1,893,605 | |
825-0009 | 특수 가스 조절기 | - | 2.5 " | 니켈 도금 | 비 부식성 불활성 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000의 PSI | ₩ 1,819,300 | |
826-0009 | 특수 가스 조절기 | - | 2.5 " | 니켈 도금 | 비 부식성 불활성 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000의 PSI | ₩ 1,789,095 | |
210-4102 | 고순도 가스 조절기 | 스테인리스 강 | 2" | 황동 | 이산화탄소 | 30 "Hg ~ 0 ~ 30 PSIG | CGA-320 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 1,069,162 | |
213-4102 | 고순도 가스 조절기 | 스테인리스 강 | 2" | 황동 | 이산화탄소 | 0 ~ 200 PSIG | CGA-320 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 1,082,025 | |
210-4106 | 고순도 가스 조절기 | 스테인리스 강 | 2" | 황동 | 수소 | 30 "Hg ~ 0 ~ 30 PSIG | CGA-350 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 1,092,577 | |
210-4109 | 고순도 가스 조절기 | 스테인리스 강 | 2" | 황동 | 불활성, 아르곤, 헬륨, 질소 | 30 "Hg ~ 0 ~ 30 PSIG | CGA-580 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 1,089,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.