그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 유압 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보어 직경. | 40mm |
최대. 압력 | 2030 PSI |
최대 온도 | 165 F |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
포트 크기 | # 4 SAE |
쑥 들어가게 하다 | 168 mm |
로드 Dia. | 22mm |
로드 스레드 | 5 / 8-18 인치 |
행정 | 100 mm |
타입 | 이중 행동 |
UPC | 094705088623 |
선박 중량 (kg) | 2.01 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 최대. 압력 | 로드 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
32 TNCHE3T9A x 100.00 | 32mm | 2030 PSI | 18mm | ₩ 1,231,720 | |
50 TNCHE3T9A x 100.00 | 50mm | 1740 PSI | 28mm | ₩ 1,574,370 | |
63 TNCHE3T9A x 100.00 | 63mm | 1450의 PSI | 36mm | ₩ 2,000,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.