MILLER ELECTRIC 951847 멀티프로세스 용접기, DC, 미그/스틱/티그 팩 러닝 기어 포함
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 프로세스 용접기 |
암페어 범위 | 20A에서 235A |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 14핀 밀러 |
진동수 | 0~150펄스/초 |
현재 입력 | 20.2V AC에서 240A |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
개방 회로 전압 | 54V DC |
출력 전류 | 235 |
전반적인 깊이 | 45 " |
전체 높이 | 32 " |
전체 폭 | 13.75 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 6-50P |
전원 코드 길이 | 7 피트 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 입력 전압 | 출력 전류 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플러그 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951649 | 스틱, DC TIG, MIG, 플럭스 코어 | 120/240 | - | 17.0 | 14.5 | 9.75 | - | - | RFQ
| |
951684 | AC / DC TIG, DC 스틱, 펄스 TIG, MIG, 플럭스 코어 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ₩ 8,686,020 | ||
907161 | - | - | 425 | 26 " | 16 " | 20 " | 베어 리드 | ₩ 14,342,632 | RFQ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,269,702 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,821,092 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,472,172 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,473,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.