MILLER ELECTRIC 951649 다중 프로세스 용접기 단일 120V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 프로세스 용접기 |
함수 | 스틱, DC TIG, MIG, 플럭스 코어 |
Hz | 50/60 |
입력 | 20 |
입력 전압 | 120/240 |
OCV | 90 |
전반적인 깊이 | 17.0 |
전체 높이 | 14.5 |
전체 폭 | 9.75 |
상 | 1 |
정격 출력 | 150A @ 21.5V MIG, 20 % 150A @ 26V 스틱, 30 %, 150A @ 16V TIG, 30 % |
선박 중량 (kg) | 13.15 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 입력 전압 | 출력 전류 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플러그 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951684 | AC / DC TIG, DC 스틱, 펄스 TIG, MIG, 플럭스 코어 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ₩ 8,686,020 | ||
907161 | - | - | 425 | 26 " | 16 " | 20 " | 베어 리드 | ₩ 14,342,632 | RFQ
| |
951847 | - | - | 235 | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | ₩ 9,459,380 | RFQ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,269,702 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,821,092 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,472,172 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,473,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.