MILLER ELECTRIC 951684 다중 프로세스 용접기, 입력 전압 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC / DC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 프로세스 용접기 |
알루미늄-재료 두께 | 0.020 인치 ~ 1/4 인치 |
A | 11.9 |
암페어 AC | 5-210ADC |
듀티 사이클 | 60% |
함수 | AC / DC TIG, DC 스틱, 펄스 TIG, MIG, 플럭스 코어 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC |
연강-재료 두께 | 0.020 인치 ~ 1/4 인치 |
OCV | 47 |
출력 범위 | 5 ~ 210A DC |
전반적인 깊이 | 43 |
전체 높이 | 31.5 |
전체 폭 | 18.5 |
상 | 1 |
정격 출력 | 125V에서 15A |
용접 공정 | DC TIG, 플럭스 코어, MIG, 스틱 |
와이어 크기 | 0.024 "~ 0.035" |
선박 중량 (kg) | 69.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.