항목 | 밀폐 공간 호이스트 월 마운트 슬리브 |
베어링 소재 | PVC 파이프, ASTM-D-1785 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 9.25 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 부하 | 450의 파운드 |
장착 구멍 | 4 |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
UPC | 000041870327 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.4 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8431100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DH-8SS | 발파 된 모래 | 스테인리스 강 | ₩ 2,727,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.