Miller 안전 유통 업체 | Honeywell 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

MILLER BY HONEYWELL

Honeywell Safety의 브랜드인 Miller는 유지 보수 및 수리 및 건설 분야에 사용되는 추락 방지 장비의 전체 ​​라인을 제조합니다. Honeywell Safety는 미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있습니다. Miller 추락 방지 카탈로그에는 하네스, 구명줄, 벨트, 앵커, 구조 장치 및 기타 밀폐 공간 제품이 포함됩니다. 상세 보기

필터

안전

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

작업공구

펌프

배관

보안

수작업공구

유압시스템

선박/차량정비용품

가구 접대 및 음식 서비스

윤활제/루브리컨트

안전 필터

낙상방지전체보기

  • 빔 및 스틸 앵커

    Honeywell Miller 조절식/고정식 빔 앵커는 I 또는 H-빔 플랜지를 클램핑하여 임시/영구 고정, 스냅 후크 및 카라비너 ​​부착을 제공하는 데 사용됩니다. 빔 낙하 보호를 위한 포지티브 잠금 결합 시스템으로 빠른 클릭 조정을 제공합니다(최대 용량: 410lb).

  • 보디 벨트

    그들은 추락 방지를 제공하기 위해 전신 하네스와 함께 사용됩니다. 측면 D-링이 있어 부분/전체 측면 이동이 가능하고 가죽 도구 루프가 있어 수리 또는 작업 위치 지정 작업 중에 편리한 도구를 부착할 수 있습니다. 이 바디 벨트는 나일론 및 폴리에스터 웨빙 소재로 제공됩니다.

  • 카라비너

    이 OSHA 준수 추락 제한 장치는 하네스 웨빙에 걸리는 것을 방지하기 위한 부드러운 커넥터 노즈와 Twin Turbo G2 커넥터의 손쉬운 채널링을 위한 D-패드 클립이 특징입니다.

  • 콘크리트 앵커

    Honeywell Miller 콘크리트 앵커는 앵커링, 비계 및 철거 후 콘크리트 파편 제거에 사용되는 다기능 그립입니다. 쉽게 제거 및 재설치할 수 있으며 단조 강철, 아연 도금 강철 및 폴리에스터 변형으로 제공됩니다.

  • 추락 체포 포스트 데빗 암

    그들은 오버 헤드 고정이 불가능한 제한된 공간 응용 분야에서 추락 방지 및 작업자 회수에 이상적입니다.

  • 추락 방지 포스트 및 확장

    Honeywell Miller 추락 방지 포스트는 수평 및 수직 구명줄을 사용하기 위해 연장 및 부착물(예: 대빗 암)에 연결됩니다. 안전한 설치를 위해 베이스에 장착할 수 있습니다.

  • 추락 방지 키트
  • 가을 구조 액세서리

    케이블 등반/구명줄 시스템과 같은 Honeywell Miller 추락 구조 액세서리는 고정 사다리를 오르내릴 때 작업자에게 발판을 제공합니다. 트레일링 케이블 슬리브는 케이블 구명줄 시스템이 추락을 감지하고 부상을 방지할 때 제자리에 고정됩니다.

  • 가을 구조 장치

    브랜드의 추락 구조 장치는 밀폐된 공간에서 넘어진 작업자를 안전하게 들어올리거나 내려서 구조하는 데 사용됩니다. 이 자체 구조 또는 보조 구조 장비는 낙상 관련 부상/사고를 예방합니다.

  • 하네스 액세서리
  • 하네스
  • 수평 및 수직 라이프 라인
  • 라이프 라인 액세서리
  • 포지셔닝 및 구속 끈
  • 루핑 앵커
  • 로프 그랩
  • 자동 수축 라이프 라인
  • 충격 흡수 끈
  • 특수 앵커

밀폐공간 보호장비전체보기

  • 밀폐 공간 진입 액세서리
  • 밀폐 공간 진입 윈치

    이 윈치는 삼각대, 데이빗 암 또는 가드레일에 장착하여 제한된 공간에서 작업자를 낮추고 들어 올립니다.

  • 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장

    그들은 davit 베이스와 마스트 암 사이에 부착하여 davit 시스템의 높이와 도달 범위를 확장합니다. 21, 33 및 45인치 높이에서 사용할 수 있습니다.

  • 밀폐 공간 호이스트 마운트

    Honeywell Miller 밀폐 공간 호이스트 마운트는 밀폐 공간 장비를 바닥이나 벽에 장착하는 데 사용됩니다. 실외용으로 샌드 블라스트 처리된 스테인리스 스틸 또는 아연 도금된 스틸로 만들어집니다.

  • 밀폐 공간 호이스트 휴대용베이스

    그들은 대빗 시스템을 독립형 단위로 변환하고 한 위치에서 다른 위치로 이동하는 데 사용됩니다. 그들은 davit 마스트 암과 작업자의 무게를 견딜 수 있는 균형추를 갖추고 있습니다.

  • 밀폐 공간 호이스트 상부 돛대

    이 마스트는 윈치 또는 자동 수축 구명줄을 장착하기 위해 대빗 베이스 또는 암에 연결됩니다. 그들은 davit 시스템의 높이를 확장하는 데 사용됩니다.

  • 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트

    이 차량 히치 마운트는 휴대용 차량 장착 대빗 시스템을 차량 히치에 설치하고 시스템과 작업자 모두의 무게를 지지하는 데 사용됩니다.

  • 밀폐 된 우주 삼각대

    그들은 수직으로 출입할 때 안정적인 베이스를 제공하기 위해 XNUMX개의 다리를 가지고 있습니다. 이 삼각대 시스템은 진입점 위에 배치되며 윈치 또는 자체 수축식 구명줄(SRL)을 사용하여 작업자를 높이고, 내리고, 회수합니다.

  • 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷

    이 장착 브래킷은 윈치를 협소한 공간 장비에 연결하는 데 사용됩니다.

밀러 바이 하니웰 소개

Honeywell의 Miller 추락 보호 제품 라인에는 다양한 충격 흡수 랜야드, 도구 랜야드, 위치 지정 및 구속 랜야드, 루프 앵커, 로프 그랩, 추락 보호 액세서리 등이 포함됩니다.
Honeywell Miller 안전 장치 작업자의 몸(어깨, 몸통 및 허벅지)에 고정되고 앵커 포인트에 연결됩니다. 추락 시 내구성이 강하고 가벼운 이 하네스는 사용자의 몸 전체에 추락의 힘을 분산시키고 부상을 방지하기 위해 똑바로 유지합니다.
자동 수축 구명줄 (SRL) 및 충격 흡수 끈 Honeywell Miller의 안전 하니스를 연결하거나 바디 벨트 작업자가 움직일 때 넘어짐이 감지될 때까지 자유롭게 고정하고 확장/수축합니다. 작업자가 넘어지기 시작하는 경우 SRL은 제동 및 자체 수축 메커니즘을 사용하여 낙하를 멈추고 에너지를 흡수합니다. 반면에 Miller Honeywell 충격 흡수 랜야드는 자유롭게 매달린 랜야드/구명줄을 확장하여 충격을 완화하고 작업자가 자유 낙하하는 것을 방지합니다.
OSHA, ANSI/ASSP Z359 및 CSA 안전 표준을 준수하는 다양한 Honeywell Miller 안전 제품 중에서 선택하십시오.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

대부분의 Honeywell Miller 제품은 Condor, DBI-SALA, Gemtor, Klein Tools 및 Protecta 장비와 상호 참조됩니다. 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 장비나 도구를 찾고 있다면 그럴 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Honeywell Miller 장비를 사용할 수 있습니다.

배송

Honeywell Miller 장비 크기는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 부품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Honeywell Miller 장비는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Miller By Honeywell의 경쟁 우위

Miller Edge 추락 방지 시스템

이 비용 효율적이고 이동 가능한 고정 솔루션은 첨단 데크 건설에 종사하는 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 이는 안전 모니터 또는 임시 케이블 구명줄 시스템의 필요성을 줄입니다. 이 추락 방지 시스템은 교량 데크, 창문 세척 및 금고 입구에 적합합니다. 이 시스템에는 자체 수축 구명줄을 수용하기 위해 XNUMX개의 통합 아이볼트 부착 지점과 사전 결정된 통합 리프팅 지점이 있습니다. 시스템의 전면과 후면에 쉽게 접근할 수 있는 핸들이 있습니다.

자주 묻는 질문

Honeywell Miller 안전 하니스와 랜야드를 어떻게 검사합니까?

라벨에 개별 일련 번호가 있는지 확인하고 후면 D-링의 상태를 확인합니다. 어깨끈으로 하네스를 잡고 웨빙이 고르게 걸려 있는지 확인하십시오.

추락 방지 장비의 최소 높이는 얼마입니까?

OSHA 표준에 따르면 추락 방지 장치는 일반 산업 작업장에서는 XNUMX피트, 조선소에서는 XNUMX피트, 건설에서는 XNUMX피트, 긴 지주 작업에서는 XNUMX피트 높이에서 제공되어야 합니다.