플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-100P 차압 게이지 0 - 100 Psid | AC9JJD 3GVE4

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-100P 차압 게이지 0 - 100 Psid

재고 있음 있음
항목: AC9JJD 모델: 140-AA-00-OO-100P크로스 참조: 3GVE4

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 709,765 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목차압 게이지
정확성+/- 3 / 2 / 3 %
주변 작동 범위-40도 ~ 200도
본체 재질알류미늄
연결 크기1/4 인치 FNPT
연결 크기 NPT (In.)1/4FNPT
다이얼 재질플라스틱
다이얼 크기2-1 / 2 "
다이어프램 재질부나 N
차압 범위0 ~ 100 psi
풀 스케일 정확도 (%)+/- 3-2-3
압력 범위 Minor Div.5.0의 PSI
정격 총 압력3000 PSI
스케일 유형압력
씰 재질부나 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.15
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)16
HS 코드9026208000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질다이얼 크기다이어프램 재질차압 범위씰 재질가격
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30P알류미늄2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 30 PSID부나 엔₩ 994,035
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50P알류미늄2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 50 PSID부나 엔₩ 994,035
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100P알류미늄2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 100 PSID부나 엔₩ 994,035
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-30P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 스테인레스 스틸2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 30 PSID부나 엔₩ 1,674,925
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-50P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 스테인레스 스틸2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 50 PSID부나 엔₩ 1,674,925
MIDWEST INSTRUMENTS 140-SA-00-O(AA)-100P Nema 4x Dp 스위치 3000 Psi 0 ~ 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 스테인레스 스틸2-1 / 2 "부나 엔0 ~ 100 PSID부나 엔₩ 1,674,925
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P 차압 게이지 0 ~ 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30P알류미늄2-1 / 2 "부나 N0 ~ 30 psi부나 N₩ 709,765

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-100P 차압 게이지 0 - 100 Psid
₩ 709,765 /단위