그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 게이지 |
정확성 | +/- 3 / 2 / 3 % |
주변 작동 범위 | -40도 ~ 200도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 크기 | 1/4 인치 FNPT |
연결 크기 NPT (In.) | 1/4FNPT |
다이얼 재질 | 플라스틱 |
다이얼 크기 | 2-1 / 2 " |
다이어프램 재질 | 부나 N |
차압 범위 | 0 ~ 30 psi |
풀 스케일 정확도 (%) | +/- 3-2-3 |
압력 범위 Minor Div. | 1.0의 PSI |
정격 총 압력 | 3000 PSI |
스케일 유형 | 압력 |
씰 재질 | 부나 N |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 다이얼 크기 | 다이어프램 재질 | 차압 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140-AA-00-O (AA) -30P | 알류미늄 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 30 PSID | 부나 엔 | ₩ 924,945 | |
140-AA-00-O (AA) -50P | 알류미늄 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 50 PSID | 부나 엔 | ₩ 924,945 | |
140-AA-00-O (AA) -100P | 알류미늄 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 100 PSID | 부나 엔 | ₩ 924,945 | |
140-SA-00-O (AA) -30P | 316 스테인레스 스틸 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 30 PSID | 부나 엔 | ₩ 1,506,085 | |
140-SA-00-O (AA) -50P | 316 스테인레스 스틸 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 50 PSID | 부나 엔 | ₩ 1,506,085 | |
140-SA-00-O (AA) -100P | 316 스테인레스 스틸 | 2-1 / 2 " | 부나 엔 | 0 ~ 100 PSID | 부나 엔 | ₩ 1,506,085 | |
140-AA-00-OO-50P | 알류미늄 | 2-1 / 2 " | 부나 N | 0 ~ 50 psi | 부나 N | ₩ 709,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.