그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리벳을 밀어 |
색상 | 미색 |
그립 범위 | 0.125 ~ 0.187 인치 |
머리 Dia. | 0.484 " |
머리 높이 | 0.06 " |
헤드 유형 | 일주 |
구멍 크기 | 0.255 " |
리벳 디아. | 0.290 " |
리벳 길이 | 0.575 " |
리벳 재질 | 나일론 |
리벳 유형 | 화살 |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.