ASCO 밸브 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 본체 재질 | 부피 계수 | 최소 작동 압력 차이 | 조작 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8212A019S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 361,672 | |
A | K212A044S0100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 763,560 | |
A | 8212A020S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 683,585 | |
A | 8212A020S0100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 703,237 | |
B | 8212A037L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 467,634 | |
A | 8212A037S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 425,880 | |
B | K212A044L1100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 765,169 | |
B | K212A026L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 778,382 | |
B | K212A026L1100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 775,232 | |
A | K212A026S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 763,560 | |
A | K212A026S0100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 763,560 | |
A | K212A043S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 475,615 | |
B | K212A025L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 378,525 | |
B | K212A044L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 778,382 | |
A | K212A044S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 763,560 | |
B | K212A043L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 448,350 | |
B | 8212A019L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 352,607 | |
A | K212A025S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 381,342 | |
A | 8212A037S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 432,109 | |
B | 8212A020L1100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 715,067 | |
A | 8212A038S0100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 689,412 | |
B | 8212A038L1100F2 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 706,492 | |
B | 8212A038L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 743,767 | |
A | K212A043S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 467,512 | |
B | K212A025L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 378,525 | |
B | K212A043L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 4 51 / 64 " | ₩ 510,807 | |
A | 8212A019S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 328,632 | |
B | 8212A019L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 379,680 | |
B | 8212A037L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 443,695 | |
B | 8212A020L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 743,767 | |
A | 8212A038S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 704,567 | |
A | K212A025S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | 회전 및 잠금 / 회전 및 잠금 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 39 / 64 " | ₩ 401,222 | |
C | 8320R174 100-240 | 194도 F | 황동 | 0.12 | 0의 PSI | - | 7 / 64 " | 3 45 / 64 " | 1 13 / 32 " | ₩ 412,527 |
솔레노이드 밸브
ASCO 솔레노이드 밸브는 유체의 흐름을 원격으로 시작, 중지 및 제어합니다. 이 낮은 리드 밸브는 중요한 매체 이송 응용 분야에서 누출 방지 작동을 제공하기 위해 견고한 플라스틱 본체, 방수 코일 인클로저 및 내구성있는 열가소성 가황 (TPV) 씰이 특징입니다. 이러한 2 방향 / 2 위치 솔레노이드 밸브는 일반적으로 닫힌 구성을 가지며 신호가 감지 될 때만 매체가 통과 할 수 있도록합니다. 이 NEMA 4X 밸브는 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 보호 제어
- 도구 비트 세트
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 진공 및 압력 릴리프 밸브
- 폼 큐브
- 파이프/튜브/절연
- 콘크리트 공사
- 무선 도구
- 풀러 및 분리기
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- PROTO Crowfoot 소켓 세트 드라이브
- ENDOT 파이프 플라스틱
- DIXON 산업용 볼 밸브
- HOFFMAN 유형 1 XNUMX도어 프리 스탠드 인클로저 패널
- APPROVED VENDOR 샤워 배수구
- SANI-LAV 스테인레스 스틸 삽
- GRAINGER 제기 핸들 다용도 카트
- SPEAKMAN 욕실 수도꼭지
- FASCO 단위 베어링 모터
- CONDOR 니트릴 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A5