항목 | 벽걸이 형 와이어 선반 |
색상 | 크롬 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 14 " |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 1 |
선반 조정 | 1 "단위 |
선반 용량 | 250의 파운드 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SW31C-1-1836 | 18 " | 36 " | ₩ 335,615 | |
SW51C-1-2436 | 24 " | 36 " | ₩ 378,140 | |
SW31C-1-1848 | 18 " | 48 " | ₩ 358,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.