항목 | 와이어 선반 유닛 |
조정 유형 | 분할 슬리브 |
캐스터 구성 | (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 은 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 67.875 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 조정 | 1" |
선반 용량 | 150의 파운드 |
와이어 선반 마감 | 크로메이트 |
와이어 선반 재료 | 강철 |
와이어 선반 유형 | 모바일 |
선박 중량 (kg) | 28.89 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 조정 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2448NDSG 2/63PDSG | 검정 | - | - | - | 1 "단위 | 800의 파운드 | ₩ 707,157 | ||
4/2460NDSG 2/63PDSG | 훈제 유리 | 24 " | 63 " | 60 " | 1" | 500의 파운드 | ₩ 737,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.