플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514476541 유니버설 조인트, 2.500인치 직경, 7인치 길이, 33120인치 Lbs 파단 토크

재고 있음 있음
항목: CM7YPW 모델 : 68514476541

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 928,480 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유니버설 조인트
보어 A5/8" x 1-1/4"
보어 B5/8" x 1-1/4"
보어 깊이2.000 "
보어 유형육각 x 원형 보어
색상금속의
커플링 키홈 크기1 / 4 "X 1 / 8"
관절 유형D 형
키 웨이키홈
메인 핀 높이(치수 E)3.500 "
자재강철
최대 각도 오프셋25도 에프
RPM1750 RPM
작동 온도 범위-30도 212도까지 NS
외부 Dia.2.500 "
전체 길이7"
제품 데이터 시트lovejoy-68514415606.pdf
고정 나사 크기3 / 8 "-16
크기D13B
정적 차단 토크33120 인치-파운드
측정 시스템제국의
음량43.75 cu. 에.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.24

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.보어 A보어 B전체 길이고정 나사 크기크기정적 차단 토크측정 시스템가격
LOVEJOY 68514476184 유니버설 조인트, 1.250인치 직경, 3.75인치 길이, 5220인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm & 1/4"-20D8B5220 인치-파운드임페리얼/미터법₩ 452,480
LOVEJOY 68514476234 유니버설 조인트, 1.75인치 직경, 5.00인치 길이, 10680인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "고정나사 없음 & 5/16"-18D11B10680 인치-파운드제국의₩ 637,093
LOVEJOY 68514476238 유니버설 조인트, 1.500인치 직경, 4.25인치 길이, 7920인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "X 3 / 4"3 / 4 "X 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 인치-파운드제국의₩ 458,080
LOVEJOY 68514476251 유니버설 조인트, 1.120인치 직경, 3.380인치 길이, 2880인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & 고정나사 없음D7B2880 인치-파운드제국의₩ 550,293
LOVEJOY 68514476400 유니버설 조인트, 1.120인치 직경, 3.50인치 길이, 2880인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 인치-파운드제국의₩ 416,640
LOVEJOY 68514476434 유니버설 조인트, 2인치 직경, 5.440인치 길이, 10680인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 인치-파운드제국의₩ 636,160
LOVEJOY 68514476443 유니버설 조인트, 2인치 직경, 5.440인치 길이, 10680인치 Lbs 브레이킹 토크 | CM7YPM 685144764432.000 "--5.440 "고정나사 없음 및 M8 x 8mmD12B10680 인치-파운드메트릭₩ 492,426

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514476541 유니버설 조인트, 2.500인치 직경, 7인치 길이, 33120인치 Lbs 파단 토크
₩ 928,480 /단위