그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 1.500 " |
튜브 내경 | 25mm |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 금속의 |
커플링 키홈 크기 | 키 홈 없음 & 8mm x 3.3mm |
관절 유형 | D 형 |
키 웨이 | 키홈 |
메인 핀 높이(치수 E) | 2.720 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 에프 |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 2.000 " |
전체 길이 | 5.440 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415606.pdf |
고정 나사 크기 | 고정나사 없음 및 M8 x 8mm |
크기 | D12B |
정적 차단 토크 | 10680 인치-파운드 |
측정 시스템 | 메트릭 |
음량 | 21.76 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
모델 | 외부 Dia. | 보어 A | 보어 B | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 크기 | 정적 차단 토크 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476184 | 1.250 " | 14mm x 3/4 " | 14mm x 3/4 " | 3.75 " | M6 x 6mm & 1/4"-20 | D8B | 5220 인치-파운드 | 임페리얼/미터법 | ₩ 452,480 | |
68514476234 | 1.75 " | - | - | 5.00 " | 고정나사 없음 & 5/16"-18 | D11B | 10680 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 637,093 | |
68514476238 | 1.500 " | 3 / 4 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 3 / 4" | 4.25 " | 1 / 4 "-20 | D10B | 7920 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 458,080 | |
68514476251 | 1.120 " | 5/8 x 3/4 " | 5/8 x 3/4 " | 3.380 " | #10-24 & 고정나사 없음 | D7B | 2880 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 550,293 | |
68514476400 | 1.120 " | 3/8 x 3/4 " | 3/8 x 3/4 " | 3.50 " | # 10-24 | D7B | 2880 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 416,640 | |
68514476434 | 2.000 " | 1 x 1-3 / 16 " | 1 x 1-3 / 16 " | 5.440 " | 5 / 16 "-18 | D12B | 10680 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 636,160 | |
68514476541 | 2.500 " | 5/8" x 1-1/4" | 5/8" x 1-1/4" | 7" | 3 / 8 "-16 | D13B | 33120 인치-파운드 | 제국의 | ₩ 928,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.