항목 | 교환 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | (2) 브레이크 |
캐스터 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 750의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
전체 높이 | 69 " |
전체 길이 | 62 " |
전체 폭 | 26 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 24 " |
UPC | 041105585375 |
선박 중량 (kg) | 122.78 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.