항목 | 순환 부스터 히터 요소 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 180도 |
외함 유형 | NEMA 1 |
최소 침수 깊이 | 11-3 / 4 " |
NPT | 1.25 " |
전체 길이 | 17 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 구리 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 45 평방 인치 |
와트 | 2000 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
모델 | 제어 범위 | 전체 길이 | 시스 재질 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP02750 | 화씨 150도 ~ 560도 | 13 4 / 7 " | 강철 | 120 | 23 평방 인치 | 500 | ₩ 760,270 | |
TSP02751 | 화씨 150도 ~ 560도 | 18.187 " | 강철 | 120 | 23 평방 인치 | 750 | ₩ 736,837 | |
TSP02752 | 화씨 150도 ~ 560도 | 20 4 / 9 " | 강철 | 240 | 23 평방 인치 | 1000 | ₩ 886,532 | |
TSP01411 | 화씨 60도 ~ 180도 | 17 " | 구리 | 120 | 34 평방 인치 | 1500 | ₩ 715,417 | |
TSP01410 | 화씨 60도 ~ 180도 | 21 1 / 5 " | 구리 | 240 | 49 평방 인치 | 3000 | ₩ 651,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.