플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

METRIC BLUE UST176252 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 20 Inch Length, 50Pk | AE3AZR 5AHR9

METRIC BLUE UST176252 소켓 캡 나사, 표준, M8 x 1.25 스레드 크기, 20인치 길이, 50Pk

재고 있음 있음
항목: AE3AZR 모델: UST176252교차 참조: 5AHR9

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 65,555 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M8 X 1.25
드라이브 크기6mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 파란색
머리 Dia.13mm
머리 높이8mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이20mm
자재합금강
최소 인장 강도1220Npsi
로크웰 경도C38에서 C44로
스레드 Dia.M8
스레드 방향오른손
나사 길이20mm
스레드 크기1.25mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.67
선박 높이 (cm)9.91
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

METRIC BLUE UST176252 소켓 캡 나사, 표준, M8 x 1.25 스레드 크기, 20인치 길이, 50Pk
₩ 65,555 /팩