메르센 페라즈 S300097 퓨즈, 400A | CH6BMF PC30UD69V400EF

MERSEN FERRAZ S300097 퓨즈, 400A

항목: CH6BMF 모델 : S300097크로스 참조: PC30UD69V400EF

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.79
선박 높이 (cm)6.5
선박 길이 (cm)14.3
선박 폭 (cm)14

제품 변형

프로덕트모델항목가격
MERSEN FERRAZ B300059 퓨즈, 400A | CH4WHQ PC30UD69V400TF B300059퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300128 퓨즈, 63A | CH4WHT A070UD30KI63 B300128퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300404 퓨즈, 500A | CH4WHZ PC30UD69V500A B300404퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300129 퓨즈, 80A | CH4WKY A070UD30KI80 C300129퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300405 퓨즈, 550A | CH4WLE PC30UD69V550A C300405퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ D300130 퓨즈, 100A | CH4WYZ A070UD30KI100 D300130퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ E300108 퓨즈, 63A | CH4XCC PC30UD69V63A E300108퓨즈-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ S300097 퓨즈, 400A