항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GFPC |
높이 | 3.25 " |
길이 | 3.08 " |
극 수 | 가산기 |
제품 데이터 시트 | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
폭 | 1.72 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 7.82 |
선박 폭 (cm) | 13.41 |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MPDB66261SS | 1 극 | 1.85 " | - | RFQ
| |
MPDB66263SS | 3 극 | 5.28 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.