메르센 페라즈 J216162 | 페룰 퓨즈 링크, 690v | Raptor Supplies 대한민국
MERSEN FERRAZ J216162 페룰 퓨즈 링크, 690V | CH4ZBM FR22AM69V2P

MERSEN FERRAZ J216162 페룰 퓨즈 링크, 690V

항목: CH4ZBM 모델 : J216162교차 참조: FR22AM69V2P

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54
선박 높이 (cm)2.31
선박 길이 (cm)11.71
선박 폭 (cm)11.1

제품 변형

프로덕트모델항목가격
MERSEN FERRAZ A1022166 퓨즈 링크, 690V, 63A | CH4TPD FR22AM69V63P A1022166퓨즈 링크-
RFQ
MERSEN FERRAZ T1022160 퓨즈 링크, 63A, 690V | CH6CBK FR22GG69V63P T1022160퓨즈 링크-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ J216162 페룰 퓨즈 링크, 690V