DAYTON 송풍기 9-1/2인치 115V
스타일 | 모델 | 하우징 높이 | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | 하우징 폭 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HL56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730- | 11.875 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 748,090 | |
A | 7HL57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 687,487 | |
A | 7HL58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 721,997 | |
A | 7HL52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | 음영 처리 된 극 | 9 1 / 2 " | ₩ 697,375 | |
A | 7HL53 | 15 9 / 16 " | 1075 | # 945 735 610 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 748,755 | |
A | 7HL54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 688,152 | |
A | 7HL61 | 17.5 " | 1075 | # 1695 | 10.5 " | 3/4 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 787,727 | |
A | 7HL62 | 17.5 " | 1075 | # 805 800 - | 13.125 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 801,342 | |
A | 7HL59 | 17.5 " | 1075 | # 990 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 813,819 | |
A | 7HL60 | 17.5 " | 1075 | # 1375 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 753,217 | |
A | 7HL63 | 17.5 " | 1075 | # 1415 | 13.125 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 740,740 | |
A | 7HL64 | 17.5 " | 1075 | 2200 1865 1675 1460 | 13.125 " | 3/4 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 775,250 |
송풍기 9-1 / 2 인치 115V
Dayton 원심 송풍기는 덕트 내부에 위치하여 산업 및 상업 분야에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 아연도금 강철 장치에는 정방향 곡선 휠이 장착되어 조용한 작동을 위해 낮은 회전 속도로 고효율 공기량을 생성합니다. 여기에는 진동을 줄이기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 설치 편의성을 위한 조정 가능한 마운팅 브래킷 및 하드웨어가 포함됩니다. 1050 및 1075 rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스레드 밀
- 진공 청소기 액세서리 키트
- 플랜지 셋업 웨지
- Splash Shield 스타터 키트
- 파이프 매니 폴드
- 온수순환펌프
- 와이어코넥터
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 수질 및 정화
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1-1/4인치 직경
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Louvred 벤치 랙, 회색
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스쿠프 멸균
- ALC 스틸 노즐 키트
- DIXON Dqc St- 시리즈 먼지 플러그
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 선반 단위
- WRIGHT TOOL 콤비네이션 렌치, 블랙 산업용 마감, 12포인트
- DAKE CORPORATION 고정 연귀 띠톱
- GASTON MILLE 마스터 안전화