DAYTON 7HL57 송풍기 9-1/2 인치 115 V 1395 Cfm @0.600-in
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 소매 |
송풍기 RPM | 1075 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 1395 1280 |
CFM @ 0.700 인치 SP | + 1410 1300 1200 |
CFM @ 0.800 인치 SP | + 1345 1235 1135 |
CFM 범위 | 1395 ~ 875 @ 0.6 인치 SP ~ 1.1 인치 SP |
배출 높이 (인치) | 10.25 |
방전 폭 (인치) | 11.875 |
드라이브 유형 | 직접 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 6.3 |
하우징 깊이 | 14-15 / 16 " |
하우징 마감 | 없음 |
하우징 높이 | 15 9 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 11.875 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 오픈 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 RPM | 1075 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 다중 위치 |
상 | 1 |
속도 | 4 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 미 조립, 이중 입구 전방 곡선, 직접 구동, 모터 포함 |
UPC | 00190735347959 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 9 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 17.57 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | CN |
모델 | 하우징 높이 | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | 하우징 폭 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HL52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | 음영 처리 된 극 | 9 1 / 2 " | ₩ 697,375 | |
7HL53 | 15 9 / 16 " | 1075 | # 945 735 610 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 748,755 | |
7HL54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 688,152 | |
7HL56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730- | 11.875 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 748,090 | |
7HL58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 9 1 / 2 " | ₩ 721,997 | |
7HL59 | 17.5 " | 1075 | # 990 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 813,820 | |
7HL60 | 17.5 " | 1075 | # 1375 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | 영구 분할 커패시터 | 10 13 / 16 " | ₩ 753,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.