MERSEN FERRAZ ACK75 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 75A | CH4WBJ

MERSEN FERRAZ ACK75 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 75A

항목: CH4WBJ 모델: ACK75
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
AC 전압 등급125V
본체 재질폴리튜브
현재 평가75
지름1.12 "
길이4.46 "
설치볼트

배송 정보:

선박 높이 (cm)13.82
선박 길이 (cm)3.02
선박 폭 (cm)12.7

제품 세부 사항 :

  • 블레이드 마운트

제품 변형

프로덕트모델현재 평가지름길이가격
MERSEN FERRAZ ACK1 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF ACK11A0.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK10 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 ACK10100.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK100 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH ACK1001001.12 "4.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK120 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ ACK1201201.12 "4.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK140 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK ACK1401401.12 "4.46 "₩ 87,972
MERSEN FERRAZ ACK15 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 ACK15150.59 "3.07 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ACK150 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM ACK1501501.12 "4.46 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ ACK75 지게차 퓨즈, 125VAC/VDC, 75A