MERSEN FERRAZ A30QS250-4TI 반도체 퓨즈, 고속, 300V, 250A, aR 클래스
항목: CH4UJE
모델: A30QS250-4TI
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 300V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 250 |
지름 | 1.5 " |
길이 | 3.84 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 고속 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
선박 높이 (cm) | 4.11 |
선박 길이 (cm) | 20.02 |
선박 폭 (cm) | 9.93 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30QS1000-128 | 1000 | 3" | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS1000-128IL | 1000 | 3.5 " | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS100-4 | 100 | 1.22 " | 3.13 " | ₩ 141,754 | ||
A30QS100-4IL | 100 | 1.72 " | 3.13 " | - | RFQ
| |
A30QS100-4TI | 100 | 1.22 " | 3.13 " | - | RFQ
| |
A30QS1200-128 | 1200 | 3" | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS1200-128IL | 1200 | 3.5 " | 2.59 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.