그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
부착 시스템 | TP |
부착 유형 | 스냅 온 / 오프 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 2" |
학년 | 중급 |
모래 | 100 |
최대 RPM | 30,000 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 6805300000 |
모델 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399774 | 2" | 조잡한 | 36 | 30,000 | 100 | ₩ 170,170 | |
69957399776 | 2" | 조잡한 | 50 | 30,000 | 100 | ₩ 171,080 | |
69957399777 | 2" | 중급 | 60 | 30,000 | 100 | ₩ 161,332 | |
69957399778 | 2" | 중급 | 80 | 30,000 | 100 | ₩ 167,597 | |
69957399780 | 2" | 끝 | 120 | 30,000 | 100 | ₩ 161,332 | |
69957399782 | 2" | 끝 | 180 | 30,000 | 100 | ₩ 161,332 | |
69957399785 | 3" | 아주 조잡한 | 24 | 20,000 | 50 | ₩ 146,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.