STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 로터리 엔코더 칼라
필터
마침 : 매트 , 등급: 2024 - T351 , 재료: 알류미늄 , 나사 재질: 18-8 스테인리스 , 대상 크기: 6 mm
스타일 | 모델 | 볼트 서클 직경 | 튜브 내경 | 대상 수 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E052B0500B12 | 1.754 " | 1 / 2 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | E052B0625B12 | 1.754 " | 5 / 8 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 1" | RFQ
|
A | E052B0750B12 | 1.754 " | 3 / 4 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 1" | RFQ
|
A | E102B1000B14 | 2.254 " | 1" | 14 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | E102B1250B14 | 2.254 " | 1-1 / 4 " | 14 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | E152B1500B20 | 3.004 " | 1-1 / 2 " | 20 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | RFQ
|
A | E152B1750B20 | 3.004 " | 1-3 / 4 " | 20 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | RFQ
|
A | E202B2000B24 | 4.254 " | 2" | 24 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1.500 " | RFQ
|
A | E202B2750B24 | 4.254 " | 2-3 / 4 " | 24 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1.500 " | RFQ
|
A | E202B2500B24 | 4.254 " | 2-1 / 2 " | 24 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1.500 " | RFQ
|
A | E302B3000B24 | 5.254 " | 3" | 24 | 5.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1.500 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 캐리어 서비스 카트 및 바
- 태핑 도구
- 온도 및 습도 변환기
- 구리 포일 롤
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 호퍼 및 큐브트럭
- 스트레인 릴리프
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- APPROVED VENDOR 컵 캐디 마그네틱 4-5/8인치 H x 3-1/4인치 D
- DAYTON 웨더 후드, 아연 도금 스틸
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 고무 인서트, 쿠션 바디
- SOUTHWIRE COMPANY Ultratite 시리즈 유연한 비금속 액체 기밀 도관
- ANVIL 아연 도금 45 Deg. 와이즈, 분기
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 소프트 토크 SR 암형 스프링클러 헤드 어댑터
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- WHEELER-REX 핀
- INGERSOLL-RAND 스로틀 레버