그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
백업 재료 | 나일론 |
백업 무게 | X |
색상 | 갈색 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 80 |
길이 | 60 " |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 학년 | 모래 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623333514 | 파란색 | 아주 좋은 | 360 | 18 " | 3 / 4 " | ₩ 9,065 | ||
66254499800 | 갈색 | 조잡한 | 80 | 20.5 " | 3 / 4 " | ₩ 10,430 | ||
08834194012 | 갈색 | 조잡한 | 80 | 42 " | 1" | ₩ 16,992 | ||
08834198042 | 적갈색 | 중급 | 150 | 15.5 " | 3.5 " | ₩ 33,705 | ||
05539570433 | 적갈색 | 중급 | 150 | 48 " | 6" | ₩ 87,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.