그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 1 / 4 " |
후면 장착 유형 | 스트레이트 샤프트 |
본체 재질 | 고무 |
밀도 | 중급 |
지름 | 1.5 " |
얼굴 장착 크기 | 스냅 온 / 오프 |
페이스 마운팅 유형 | 빠른 변경 |
RPM | 30,000 RPM |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 밀도 | 디스크 직경 | 페이스 마운팅 유형 | 최대 RPM | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834164622 | 하드 | - | 빠른 변경 | - | 구멍 없음 | ₩ 32,095 | ||
08834164002 | 중급 | 1" | TP | 40,000 | 구멍 없음 | ₩ 29,435 | ||
08834164005 | 중급 | 3" | TP | 20,000 | 구멍 없음 | ₩ 44,222 | ||
08834164922 | 중급 | 2" | TR | 30,000 | 구멍 없음 | ₩ 35,210 | ||
08834174101 | 중급 | 3" | 접착제 / PSA | 10,000 | 구멍 없음 | ₩ 24,587 | ||
08834160002 | 중급 | 1.25 " | TR | 40,000 | 비 진공 | ₩ 15,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.