그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 휠 |
연마 재 | 세라믹 |
연마 유형 | 코팅 |
지름 | 1" |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 30,000 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 직진 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.79 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 6805305000 |
모델 | 연마 재 | 지름 | 얼굴 폭 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834123033 | 세라믹 | 6" | 2" | 중급 | 60 | 6000 RPM | - | ₩ 96,145 | |
08834123036 | 세라믹 | 6" | 2" | 끝 | 120 | 6000 RPM | - | ₩ 102,462 | |
08834123073 | 세라믹 | 8" | 1" | 중급 | 80 | 4500 RPM | - | ₩ 173,302 | |
08834137475 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 아주 좋은 | 320 | 40000 RPM | 1 / 8 " | ₩ 15,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.