그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 된 플랩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
지름 | 3" |
학년 | 끝 |
모래 | 120 |
최대 RPM | 12,000 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 직진 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 생크 크기 | 연마 유형 | 지름 | 생크 타입 | 폭 | 얼굴 폭 | 학년 | 모래 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137511 | 1 / 8 " | 코팅 | 1.187 " | 직진 | 3 / 8 " | - | 중급 | 80 | 1 | ₩ 19,740 | ||
08834131823 | 1 / 8 " | 코팅 | 3 / 8 " | 직진 | - | 3 / 8 " | 중급 | 120 | 1 | ₩ 10,150 | RFQ
| |
08834133004 | 1 / 4 " | 코팅 | 2" | 스레드 된 | - | 1 / 2 " | 끝 | 180 | 1 | ₩ 20,755 | RFQ
| |
08834131011 | 1 / 4 " | 코팅 | 1" | 스레드 된 | - | 1" | 끝 | 180 | 1 | ₩ 9,590 | ||
08834132008 | 1 / 4 " | 코팅 | 1.625 " | 스레드 된 | - | 1 / 2 " | 조잡한 | 60 | 1 | ₩ 19,372 | ||
08834131592 | 1 / 4 " | 코팅 | 2" | 스레드 된 | - | 1" | 중급 | 120 | 1 | ₩ 1,925 | ||
08834135003 | 1 / 4 " | 코팅 | 3" | 스레드 된 | - | 1 / 2 " | 중급 | 120 | 1 | ₩ 26,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.