그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수중 레벨 송신기 |
정확성 | +/- 0.25 % 풀 스케일 |
케이블 코팅 | ETFE |
케이블 길이 | 40ft. |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 필수 | 13 ~ 30VDC |
압력 범위 | 0 ~ 5 psi |
센서 길이 | 6-45 / 64 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
타입 | 총알 코 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N, PVC |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 길이 | 압력 범위 | 온도. 범위 | 타입 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLT2-5-40 | 40ft. | 0 ~ 5 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N | ₩ 1,766,327 | |
PBLT2-10-40 | 40ft. | 0 ~ 10 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N | ₩ 1,766,327 | |
PBLT2-15-60 | 60ft. | 0 ~ 15 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N | ₩ 1,992,900 | |
PBLT2-20-60 | 60ft. | 0 ~ 20 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N | ₩ 1,992,900 | |
PBLT2-5-40-PU | 40ft. | 0 ~ 5 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N, 폴리 우레탄 | ₩ 1,364,982 | |
PBLT2-10-40-PU | 40ft. | 0 ~ 10 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N, 폴리 우레탄 | ₩ 1,364,982 | |
PBLT2-15-60-PU | 60ft. | 0 ~ 15 psi | 화씨 0도 ~ 200도 | 새장 디자인 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N, 폴리 우레탄 | ₩ 1,458,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.