MEGAPRO HD2.00-2.50 육각 알렌 비트, 2-2.5mm 크기
항목: CE7TMB
모델: HD2.00-2.50
₩ 1,654 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 교체 용 비트 |
자재 | 강철 |
생크 크기 | 1/4 x 2 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HD2.00-3.00 | 2 - 3mm | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD4.00-5.00 | 4 - 5mm | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD5.50-6.00 | 5.5 - 6mm | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD1.50-2.00 | - | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD2.50-3.00 | - | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD2.50-4.00 | - | ₩ 1,654 | RFQ
| |
HD3.00-4.00 | - | ₩ 1,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.