항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 1 |
코팅 범위 | 가득 찬 |
코팅 마감 | 질감 |
코팅 재료 | 네오프렌 |
색상 | 초록색 |
동 | 긴 장갑 |
길이 | 12 " |
라이너 재료 | 연동 |
크기 | S |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 6116106500 |
원산지 | LK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.